※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 42490971 品番 M6×45
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)45 材質 表面処理ラスパートシルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42490987
2023-01-23
用途:
器具取付
株式会社トータルテクノロジージャパン 様 (建設業・工事業)

下穴径が5.1mmなので要注意です。
商品説明欄に書いてないので…

4人が参考にしています
対象商品:
42490971
2017-05-08
用途:
屋外の機器取付(監視カメラ)用
株式会社第一電設 様 (建設業・工事業)

屋外用で、SUS製があったらなお良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
606:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする