マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの スタッフ・ポールその他関連用品
SK チェックハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490988
品番
No.329P-1
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。
伸縮式で、携帯に便利。
ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途
コンクリート・モルタル面の検査
材質
グラスファイバー、操作棒:FRP
質量(g)
492(先端:240)
全長(m)
1.5
管径(Φmm)
最小:Φ20、最大:Φ26
本数
(継)3本
収納寸法(mm)
662
マイゾックスコード
213386