マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの スタッフ・ポールその他関連用品
SKポール用クロス金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42491006
品番
No.237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
写真撮影が1人でもできる。
用途
横断測量に
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
60×113
質量(g)
63
取付可能寸法(mm)
ポール:Φ25〜Φ35
マイゾックスコード
31030