※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
ファスコン(+)ナベ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじ径(mm)
M5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
注文コード
42491041
品番
M5×32
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじ長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
9.3
ねじ長さ(mm)
全ねじ
ねじ径(mm)
M5
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧