マイゾックス
マイゾックスの 光学測定器
マイゾックスの 点検鏡/点検灯
マイゾックスの 点検鏡
SK下水管点検ミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(m)
2/6本継
注文コード
42491128
品番
G9-1-2
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
仕様
伸縮式ポール付き
全長(m)
2/6本継
ミラー寸法(mm)
188×150
用途
管の内部検査
質量(g)
790
収納寸法(mm)
600
マイゾックスコード
122806