マイゾックス
マイゾックスの 光学測定器
マイゾックスの 点検鏡/点検灯
マイゾックスの 点検鏡
SK下水管点検ミラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(m)
4/4本継
注文コード
42491146
品番
G9-1-4
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
仕様
伸縮式ポール付き
全長(m)
4/4本継
ミラー寸法(mm)
188×150
用途
管の内部検査
質量(g)
1140
収納寸法(mm)
1230
マイゾックスコード
122816