※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491276
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
表面処理
ブラック
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.65
寸法dk(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応