※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの 皿タッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491355
品番
M4.2×38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
ねじピッチ(mm)
-
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
寸法S(mm)
5/32
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.85
穴の形状
六角穴
適合ドライバー
5/32
寸法dk(mm)
9.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧