※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491504
品番
M3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
トライウィング
寸法K(mm)
1.65
適合ドライバー
W2
寸法dk(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応