サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじノーリセス(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491583
品番
M6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.9
トルク(N・m)
破断/4.22
寸法dk(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応