No.202-4 SK伸縮式メジャーポール マイゾックス 42491593

SK伸縮式メジャーポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42491593 品番No.202-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。

サイズ4m/8段 全縮(mm)690 目盛(mm)1 質量(kg)0.83 用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定 付属品ケース マイゾックスコード102019

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする