※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの タッピングねじ
サイマコーポレーションの ナベタッピンねじ
TRF/いたずら防止用ねじピンTRXBタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42491601
品番
M3×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
穴の形状
ピンTRX
適合ドライバー
T10
寸法dk(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧