※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ドライバー/ビット
サイマコーポレーションの ドライバー
サイマコーポレーションの ナットドライバー
TRF/いたずら防止用ねじワンサイド用リムーバルツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42491635
品番
OW510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先端形状
-
先端サイズ
Φ10mm
軸径(Φmm)
10
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
材質(グリップ)
プラスチック
適合サイズ
M5/4.2/4.8
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし