マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの 下げ振り
YSスマート下げ振り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42491767
品番
YSPB
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
ひも長(cm)
145
用途
簡易測量
セット内容
自在器、ヒモ、反射シート1枚
寸法(mm)
反射シート:約20(RS20N-K)
質量(g)
約95(下げ振り)
マイゾックスコード
221117