※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
TRXタンパープルーフナベタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
42491775
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
山数
24
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧