※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHS-DRV DLH2-95 ラインヘッドLHドライバー(DLH) OSG(オーエスジー) 42492012 LHS-DRV DLH2-95 ラインヘッドLHドライバー(DLH) OSG(オーエスジー) 42492012

ラインヘッドLHドライバー(DLH)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42492012 品番 LHS-DRV DLH2-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
先端形状トルクスプラス 先端サイズ2IP 軸長(mm)88 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)183 種類グリップドライバー 寸法L(mm)95 グリップ径(Φmm)22 寸法D1(Φmm)5.5 寸法D2(Φmm)22 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42492037
2022-07-12
用途:
機器のメンテナンス
有限会社 大羽電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

早く届き、仕様どうりの商品で、毎回問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42492012
2020-10-21
用途:
電気器具の修理
サービス業

いたずら防止ねじのついた電気器具の整備に必須です。

1人が参考にしています
対象商品:
42492021
2019-12-02
用途:
コードレスホンの分解用です。
三ッ塚観光ブドウ園 様 (農・林・水産業)

パナソニックのコードレスの液晶を変えるために使用しました。

特殊なビスなのでこれがあり非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42492037
2019-07-03
用途:
機器設置作業時に機器のLEDを確認するときに使用。
建設業・工事業

通常のドライバーより長い為工具カバンに入れたときはみだす。
少し短めの物も出して欲しい。

対象商品:
42492037
2015-06-23
用途:
携帯電話基地局の、無線装置の蓋開閉に使用している。
エイワンエンジニアリング株式会社 様

使用感に特に不満はないです。
今後として、別サイズの商品が必要と思われる。
ドライバータイプだと嵩張るので、ビット交換タイプが
有ればいいなと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
42492021
2015-11-09
用途:
仕事で利用している部品の分解用
運輸・通信業

バッチリ合いました

対象商品:
42492037
2013-09-14
用途:
機械装置の外板外し
株式会社ルックス電子 様

滅多に無いけれど、希にある特殊ねじ。こういったドライバーが欲しいときに手に入るのはありがたい。

対象商品:
42492037
2014-05-22
用途:
無線機の交換作業

色々なサイズで交換して使用出来ればよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする