MK-10 アルミKYボード マイゾックス 42492056

アルミKYボード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)380×475
内容量1個注文コード42492056品番MK-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)

用途現場の作業前ミーティングに寸法(mm)380×475材質アルミサイズA3ヨコ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員マイゾックスコード217226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42492056
2024-03-02
用途: 現場作業前のKY活動時に使用する
応用地質株式会社建設業・工事業

軽量で雨に濡れても問題ない。ビニール製と違い下地が硬いためペンで書きやすい。

対象商品 : 42492056
2019-08-28
用途: 屋外保管のオイル残量記入表用に
製造業

屋外保管のドラム缶が気づくと無くなっていたりするので、残量を記入することとなりました。
その残量記入表を中に挟み入れて使用しています。
雨風にも強く、記入表がダメになることは有りません。
ただ、ボードの下を掴んで持ち上げたら、カバーのエッジで手を切ってしまいました。プラスチックのエッジが切りっぱなしなので、鋭利なようです。
 また、「危険予知活動表」の文字が必要ないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする