アルミKYボード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42492074 品番 MK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。
ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)

寸法(mm)290×350 用途現場の作業前ミーティングに 材質アルミ サイズA4ヨコ 表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員 マイゾックスコード217227

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42492056
2024-03-02
用途:
現場作業前のKY活動時に使用する
応用地質株式会社 様 (建設業・工事業)

軽量で雨に濡れても問題ない。ビニール製と違い下地が硬いためペンで書きやすい。

対象商品:
42492056
2019-08-28
用途:
屋外保管のオイル残量記入表用に
製造業

屋外保管のドラム缶が気づくと無くなっていたりするので、残量を記入することとなりました。
その残量記入表を中に挟み入れて使用しています。
雨風にも強く、記入表がダメになることは有りません。
ただ、ボードの下を掴んで持ち上げたら、カバーのエッジで手を切ってしまいました。プラスチックのエッジが切りっぱなしなので、鋭利なようです。
 また、「危険予知活動表」の文字が必要ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする