※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
42492326
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
1
寸法H(mm)
2.1
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
6.5
寸法X(mm)
(最大)0.9
寸法M(mm)
2.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧