※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)TPタッピンねじ 2種B-0形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42492511
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
2
寸法H(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
10
寸法X(mm)
(最大)1.4
寸法M(mm)
4.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧