マイゾックス
マイゾックスの コンベックス・巻尺・距離測定
マイゾックスの 巻尺
マイゾックスの 鋼製巻尺
エキスパート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42492686
品番
STE-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。
テープ長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
材質
30m・ステンレス
用途
土木、建築による測定・測量
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×270×55(30m)〜275×390×55(100m)
標準張力(N)
20/20℃
マイゾックスコード
216959
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42492686
STE-30
19759258
STE-30
ステンレス・エキスパート
日本度器
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました