マイゾックス
マイゾックスの コンベックス・巻尺・距離測定
マイゾックスの 巻尺
マイゾックスの 鋼製巻尺
エキスパート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42492704
品番
STE-100
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。
テープ長さ(m)
100
テープ幅(mm)
13
材質
100m・ステンレス
用途
土木、建築による測定・測量
質量(g)
2750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×270×55(30m)〜275×390×55(100m)
標準張力(N)
20/20℃
マイゾックスコード
216961