エキスパート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42492722 品番STE-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス色に黒目盛。
30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。
ステンレステープ。

テープ長さ(m)50 テープ幅(mm)13 材質50m・ステンレス 用途土木、建築による測定・測量 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)〜275×390×55(100m) 標準張力(N)20/20℃ マイゾックスコード216960

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42492722 STE-50 19759267 STE-50 ステンレス・エキスパート 日本度器 ステンレス・エキスパート 日本度器 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする