エコ「ピタッ!」とロッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42492774 品番 HPR752
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水・日光に強く、粘着力も長時間継続。
板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。
燃やしても有毒ガスが発生しない。

用途
(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事
擁壁、護岸、造成など
締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚
幅(mm)75 材質合成紙 目盛赤白20cm間隔 マイゾックスコード216557 長さ(m)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42492747
2023-12-15
用途:
工事現場での丁張板への貼り付け

も少し安くなればいいですけど、立会用に張り付けて一回使用で終わることが多いので。

対象商品:
42492756
2021-04-12
用途:
丁張り掛け時
白糠建設株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単に切れてきれいに貼れました。とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする