※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)TPタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
42492852
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
十字穴番号
1
寸法H(mm)
1.7
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
5
寸法X(mm)
(最大)0.8
寸法M(mm)
2.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧