マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの 直尺
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42493018
品番
AAL15-1
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。
超高精度レザー目盛加工。
縮尺
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
タイプ
15cm一般
色
ホワイト
用途
図面測定
材質
アルミ
マイゾックスコード
217857