マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの 直尺
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42493054
品番
AAL15-3
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。
超高精度レザー目盛加工。
縮尺
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
タイプ
15cm建築士
色
ホワイト
用途
図面測定
材質
アルミ
マイゾックスコード
217634