マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの 直尺
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42493097
品番
AAL30-2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。
超高精度レザー目盛加工。
縮尺
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
タイプ
30cm土地家屋調査士無
色
ホワイト
用途
図面測定
材質
アルミ
マイゾックスコード
217636