マイゾックス
マイゾックスの コンベックス・巻尺・距離測定
マイゾックスの 巻尺
マイゾックスの ガラス繊維製巻尺
ガラス繊維レッドロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42493307
品番
GR5-20
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
長さ(m)
20
材質
ガラス繊維
用途
水深測定
目盛
赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)
5
標準張力(N)
20/20℃
マイゾックスコード
123222