※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42493412
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
16
材質
SUS410
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧