キットパスホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード42493422 品番KP-R
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。
木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。
濡れているボード、水の中でも書ける。
人体に害のないものを使用。
手を汚さないホルダー入り。

寸法(mm)40×140×15 直径(Φmm)(マーカー部)10 用途ツルツルした面へのマーキングに 質量(g)10 マイゾックスコード220945

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする