画像準備中

キットパスホルダー詰替用

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 赤/KP詰替用2本入 注文コード42493465 品番KH-R
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。
木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。
濡れているボード、水の中でも書ける。
人体に害のないものを使用。
手を汚さないホルダー入り。

寸法(mm)50×140×10 直径(Φmm)(マーカー部)10 赤/KP詰替用2本入 用途ツルツルした面へのマーキングに 質量(g)18 マイゾックスコード220947

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42493483
2021-02-27
用途:
工事黒板使用時
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

書きやすいのですがちょっと折れ易いのが減点その他は特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする