※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
長さ(mm)
12
注文コード
42493525
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
12
材質
SUSミラクル
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧