※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42493753
品番
M2.6×20
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.7/(最小)2.6
表面処理
三価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.6
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧