コメット・ミニ型パイ尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42494366 品番CMπ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。

測定範囲直径3.2m円周10m 用途円柱・樹木の直径測定 仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm) 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30 材質(テープ)ホワイトスチール マイゾックスコード217457

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42494366 CMπ-10 19759626 CMπ-10 コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 コメット・ミニ型パイ尺 日本度器 1個 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする