マイゾックス
マイゾックスの コンベックス・巻尺・距離測定
マイゾックスの 巻尺
マイゾックスの パイテープ
コメット・ミニ型パイ尺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42494375
品番
CMπ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。
測定範囲
直径1.6m円周5m
用途
円柱・樹木の直径測定
仕様
表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×30
材質(テープ)
ホワイトスチール
マイゾックスコード
217456
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42494375
CMπ-5
19759617
CMπ-5
コメット・ミニ型パイ尺
日本度器
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました