マイゾックス
マイゾックスの コンベックス・巻尺・距離測定
マイゾックスの 巻尺
マイゾックスの パイテープ
コメット・ミニ型パイ尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42494402
品番
CMπ-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1本の巻尺で直径と円周が測定可能。
ホワイトスチールテープ。
測定範囲
直径1m円周3m
用途
円柱・樹木の直径測定
仕様
表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×30
材質(テープ)
ホワイトスチール
マイゾックスコード
217455