マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 測量用三脚
コンパクトプリズム三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42494768
品番
CPPS
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途
DMピンポールの固定に
付属品
ケース
仕様
脚伸縮部:回転ストッパー方式
材質
アルミ
全長(mm)
600
質量(kg)
1.1
頭部形状
回転グリップ
全縮(mm)
459
マイゾックスコード
220872