※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全131種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42495013
品番
M4.5×10
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
山数
14
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.65/(最小)4.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧