曜日別特売
N スイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型 マイゾックス 42495154

スイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42495154品番N
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。

用途コンクリートの強度測定付属品砥石仕様測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。質量(kg)1.0タイプコンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70マイゾックスコード82170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする