マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの 直尺
スーパーノバ 15cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42495285
品番
NOVA15BR
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
目盛の傾斜が(三角形の)キツくなり目盛が見やすくピックアップしやすい。
レーザー目盛加工で目盛が消えない、再成アルミ仕様。
縮尺
1/50、1/100、1/200(それぞれ×70.7%目盛あり)
寸法(mm)
170
色
ブロンズ
用途
コピー縮小した図面の読取り
材質
アルミ
質量(g)
19
マイゾックスコード
220434