マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの ガイド定規
ステンレスハサミ尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
75
注文コード
42495504
品番
63568
参考基準価格(税別)
¥39,330
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS410
用途
材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに
仕様
目盛表2mm裏1mm
長さ(cm)
75
マイゾックスコード
213473