マイゾックス
マイゾックスの 直尺・曲尺・角度
マイゾックスの 直尺・曲尺・定規
マイゾックスの ガイド定規
ステンレスハサミ尺
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(cm)
100
注文コード
42495522
品番
63592
参考基準価格(税別)
¥55,890
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS410
用途
材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに
仕様
目盛表2mm裏1mm
長さ(cm)
100
マイゾックスコード
213474