ステンレス製デジタルノギスDCP-150

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42495547 品番DCP-150
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ゼロセット:ゼロボタンを押すと、その時点の表示値がゼロ点に設定される。
ホールド:ホールドボタンを押すと、その時点の表示値が固定される。

用途長さを精密に測定 付属品テスト用電池 測定範囲0〜150mm 質量(g)156 測定範囲(mm)0〜150 電源LR44×1 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 応答速度1.5m/秒 保存温度範囲(℃)-10〜60(80%RH以下) 動作温度範囲(℃)0〜40(80%RH以下) マイゾックスコード220406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42495547
2021-02-18
用途:
自転車組立時、部品のサイズ確認に使用。
有限会社大角商会 様

樹脂製のノギスを使用していましたが、僅かな力の入り加減で数値が変化してしまうので、金属製のノギスを購入しました。
造りもしっかりしていて、ストレスなく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする