マイゾックス
マイゾックスの マーキング用品
マイゾックスの チョーク
スポーツラインチョーク/専用ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42495766
品番
LHH-1(24cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途
目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
材質
アルミ(アルマイト加工)
寸法(mm)
240
質量(g)
100
マイゾックスコード
218080