画像準備中

スポーツラインチョーク/専用ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42495784 品番 LHH-2(80cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。

用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに 材質アルミ(アルマイト加工) 寸法(mm)800 質量(g)350 マイゾックスコード218081

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする