マイゾックス
マイゾックスの マーキング用品
マイゾックスの チョーク
セラミックチョーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42495976
品番
CCH-1/白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。
グリーン購入法
適合
用途
黒板への書き込み
仕様
炭酸カルシウム製80本入り
質量(g)
850
箱寸法(mm)
105×90×83
マイゾックスコード
210418
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42495976
CCH-1/白
10404405
CCH-1
セラミックチョーク
日本白墨工業
1箱(80本)
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました