マイゾックス
マイゾックスの マーキング用品
マイゾックスの チョーク
セラミックチョーク
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42495994
品番
CCH-2/赤
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。
グリーン購入法
適合
用途
黒板への書き込み
仕様
炭酸カルシウム製80本入り
質量(g)
850
箱寸法(mm)
105×90×83
マイゾックスコード
210419