タンクスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)15 注文コード42496186 品番STT-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)

長さ(m)15 テープ幅(mm)13 材質ステンレス 用途タンク等の測深 マイゾックスコード219644

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42496186 STT-15 19758698 STT-15 ステンレス・タンクスケール 日本度器 ステンレス・タンクスケール 日本度器 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする