大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42496343
品番
M4×20
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,198
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧